MANITOWOC IDF0900A-261 Modulaarinen jääpalakone, 874 Lbs. Jääntuotanto päivässä | CD2PGB 458K17

MANITOWOC IDF0900A-261 Modulaarinen jääpalakone, 874 Lbs. Jään tuotanto päivässä

Varastossa
Tuote: CD2PGB Malli: IDF0900A-261Ristiviite: 458K17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,756.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääntekijä
Ampeeria12.2
VäriHopea
Yhteyden tyyppi3/8 "FPT
Johdon pituusEi johtoa mukana
KuutityyppiNoppa
JääpalatyyliModuuli-
Jäätuotanto päivässä874 lb
Kokonaissyvyys24.5 "
Kokonaiskorkeus26.5 "
kokonaisleveys30 "
TallennuskapasiteettiEi varastoi jäätä
Jännite208 / 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaYhteyden tyyppiJohdon pituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
MANITOWOC SM50A-161 Undercounter-jääpalakone, 53 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD2PEZ 458J81 SM50A-161115V5.31/4 "OD-kupariputket1/2 jalkaa22.75 "33.5 "14.75 "25 lb€4,333.65
MANITOWOC UDE0065A-161 tiskinalainen jääpalakone, 60 Lbs. Jääntuotanto päivässä | CD2PFA 458J82 UDE0065A-161115V5.33/8 "FPT6ft.22-11 / 32 "36 "19 11 / 16 "30 lb€4,139.43
MANITOWOC UDE0080A-161 tiskinalainen jääpalakone, 95 lbs. Jääntuotanto päivässä | CD2PFB 458J83 UDE0080A-161115V5.23/8 "FPT6ft.22-11 / 32 "36 "19 11 / 16 "30 lb€4,726.68
MANITOWOC UDF0140A-161 Undercounter-jääpalakone, 132 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD2PFC 458J84 UDF0140A-161115V53/8 "FPT6ft.28 "38.5 "26 "90 lb€4,846.16
MANITOWOC UYF0140A-161 Undercounter-jääpalakone, 132 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD2PFD 458J85 UYF0140A-161115V53/8 "FPT6ft.28 "38.5 "26 "90 lb€4,846.16
MANITOWOC UDF0240A-161 Undercounter-jääpalakone, 225 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD2PFE 458J88 UDF0240A-161115V73/8 "FPT6ft.28 "38 39 / 64 "26 "80 lb€5,653.84
MANITOWOC UDF0240W-161 Undercounter-jääpalakone, 225 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD2PFF 458J89 UDF0240W-161115V73/8 "FPT6ft.28 "38 45 / 64 "26 "80 lb€5,889.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC IDF0900A-261 Modulaarinen jääpalakone, 874 Lbs. Jään tuotanto päivässä
€10,756.23 / yksikkö