MANITOWOC D970 kiinteä jääsäilytysastia, 882 paunaa. Säilytyskapasiteetti, 48 x 50 x 34 tuuman koko | CD2PGU 458K33

MANITOWOC D970 kiinteä jääsäiliö, 882 lbs. Tallennustila, 48 x 50 x 34 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD2PGU Malli: D970Ristiviite: 458K33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,189.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Viraston vaatimustenmukaisuusAHRI, NSF
OvityyppiKäännä ylös
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys34 "
Kokonaiskorkeus50 "
kokonaisleveys48 "
Tallennuskapasiteetti882 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
MANITOWOC D320 kiinteä jääsäilytysastia, 264 paunaa. Säilytyskapasiteetti, 22 x 38 x 34 tuuman koko | CD2PGP 458K29 D32038 "22 "264 lb€2,576.02
MANITOWOC D400 kiinteä jääsäilytysastia, 365 paunaa. Säilytyskapasiteetti, 30 x 38 x 34 tuuman koko | CD2PGQ 458K30 D40038 "30 "365 lb€2,674.59
MANITOWOC D420 kiinteä jääsäilytysastia, 383 paunaa. Säilytyskapasiteetti, 22 x 50 x 34 tuuman koko | CD2PGR 458K31 D42050 "22 "383 lb€2,727.14
MANITOWOC D570 kiinteä jääsäilytysastia, 532 paunaa. Säilytyskapasiteetti, 30 x 50 x 34 tuuman koko | CD2PGT 458K32 D57050 "30 "532 lb€2,996.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC D970 kiinteä jääsäiliö, 882 lbs. Tallennustila, 48 x 50 x 34 tuuman koko
€4,189.30 / yksikkö