Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC 000009120 Vedenottoventtiili S-320 | AB6CXA 20Z810

MANITOWOC 000009120 Veden tuloventtiili S-320

Varastossa
Tuote: AB6CXA Malli: 000009120Ristiviite: 20Z810

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenottoventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MANITOWOC 000009123 Vedenottoventtiili 115v modulaarinen | AB6CXH 20Z817 000009123€217.74
MANITOWOC MAN000009120 Veden tuloventtiili | CT2FJR 38RZ71 MAN000009120€379.65
MANITOWOC 40003579 Veden tuloventtiili, 115V, Jääkone | CT2FJT 63RN31 40003579€141.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC 000009120 Veden tuloventtiili S-320
€183.50 / yksikkö