Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALIN CO. 34-0250-005S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, 2980 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NRB 16Y053

MALIN CO. 34-0250-005S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, pituus 2980 jalkaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6NRB Malli: 34-0250-005SRistiviite: 16Y053

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko
Halkaisija0.025 "
Suorittaa loppuunPaljas johto
Pituus2980 ft.
Materiaali302/304 SS
PakkaustyyppiKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPakkaustyyppiHinta
MALIN CO. 34-0200-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.020 tuumaa, 232.75 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQP 16Y042 34-0200-014S0.02 "232.75 ft.Kela€21.10
MALIN CO. 34-0250-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, 149 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQQ 16Y043 34-0250-014S0.025 "149 ft.Kela€20.92
MALIN CO. 34-0320-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.032 tuumaa, pituus 91 jalkaa, ruostumaton teräs | AJ6NQR 16Y044 34-0320-014S0.032 "91 ft.Kela€20.68
MALIN CO. 34-0410-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.041 tuumaa, 55.25 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQT 16Y045 34-0410-014S0.041 "55.25 ft.Kela€20.45
MALIN CO. 34-0510-014S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.051 tuumaa, 35.75 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQU 16Y046 34-0510-014S0.051 "35.75 ft.Kela€20.20
MALIN CO. MS20995C20 Lukitusvaijeri, halkaisija 0.020 tuumaa, 931 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQV 34-0200-1BLC, 16Y047 MS20995C200.020 "931 ft.kranaatti€29.93
MALIN CO. MS20995C25 Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, 596 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AJ6NQW 34-0250-1BLC, 16Y048 MS20995C250.025 "596 ft.kranaatti€29.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALIN CO. 34-0250-005S Lukitusvaijeri, halkaisija 0.025 tuumaa, pituus 2980 jalkaa, ruostumaton teräs
€75.70 / yksikkö