Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO TSS1 Turboshear vyöruusuille AE4HPF 5KNU3

MALCO TSS1 Turboshear vyöruusuille

Varastossa
Tuote: AE4HPF Malli: TSS1Ristiviite: 5KNU3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurboShear-porakone
rakentaminenTeräs alumiiniporakiristimellä
Käyrän tyyppiSuoraan
LeikkaaminenSuora, neliö, ympyrä
Leikkauspituus0.1 "
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus18 "
TyyppiAsfaltti vyöruusu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MALCO TSCM TurboShear -poran lisälaite, 7 tuumaa, johto | AH8YNH 39CE70 TSCM72.2€188.23
MALCO TSV1 TurboShear -porakone 16 tuumaa | AH8YNJ 39CE71 TSV1162.5€292.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO TSS1 Turboshear vyöruusuille
€390.88 / yksikkö