Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO M14ARB Snip-terä AA9PYH-katkaisuun | AB9EEP 2CGK4

MALCO M14ARB Snip terä AA9PYH Snipille

Varastossa
Tuote: AB9EEP Malli: M14ARBRistiviite: 2CGK4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnip-terä
Tyyppi22 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MALCO M12ARB Snip-terä AA9PYT-katkaisuun | AB9EEN 2CGK3 M12ARB€35.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO M14ARB Snip terä AA9PYH Snipille
€48.04 /pakkaus