Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO M12ARB Snip-terä AA9PYT-katkaisuun | AB9EEN 2CGK3

MALCO M12ARB Snip terä AA9PYT Snipille

Varastossa
Tuote: AB9EEN Malli: M12ARBRistiviite: 2CGK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnip-terä
Tyyppi22 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
MALCO M14ARB Snip-terä AA9PYH-katkaisuun | AB9EEP 2CGK4 M14ARB2€48.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO M12ARB Snip terä AA9PYT Snipille
€35.84 / yksikkö