Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO HR2X Hog Ring Staples 3/4 tuumaa - Pakkaus 200 | AE4HQL 5KNX2

MALCO HR2X Hog Ring -niitit 3/4 tuumaa - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AE4HQL Malli: HR2XRistiviite: 5KNX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
VäriHarmaa
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Kruunun leveys (tuumaa)3/4
Sopii lanka-dia. (Sisään.)1 / 4 - 5 / 16
Mitata14
TyyppiSikarengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenMitataPkg. MääräHinta
MALCO HRA5EV sianrengasniitit 1-7 / 16 tuumaa alumiinia - pakkaus 500 | AA2RYJ 10Z843 HRA5EVHopeaAlumiiniseos9500€120.32
MALCO HRS5EV sianrengasniitit 1-7 / 16 tuumaa terästä - pakkaus 500 | AA2RYK 10Z844 HRS5EVHopeaGalvanisoitu teräs9500€91.55
MALCO HR1 sianrenkaan niitit 5/8 tuumaa - pakkaus 1250 | AE4HQH 5KNW9 HR1HarmaaGalvanisoitu teräs161250€56.74
MALCO HR1X sianrengasniitit 5/8 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AE4HQJ 5KNX0 HR1XHarmaaGalvanisoitu teräs16250€25.71
MALCO HR2 Hog Ring Staples 3/4 tuumaa - Pakkaus 1000 | AE4HQK 5KNX1 HR2HarmaaGalvanisoitu teräs141000€83.23
MALCO HR4 sianrenkaan niitit 1-3 / 16 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AE4HQM 5KNX3 HR4HarmaaGalvanisoitu teräs14500€45.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO HR2X Hog Ring -niitit 3/4 tuumaa - 200 kpl
€21.35 /pakkaus