Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO HRA5EV sianrengasniitit 1-7 / 16 tuumaa alumiinia - pakkaus 500 | AA2RYJ 10Z843

MALCO HRA5EV Hog Ring -niitit 1-7/16 tuumaa alumiinia - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2RYJ Malli: HRA5EVRistiviite: 10Z843

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
VäriHopea
rakentaminenAlumiiniseos
Kruunun leveys (tuumaa)1-7/16
Sopii lanka-dia. (Sisään.)1/2
Mitata9
TyyppiSikarengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7616101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenMitataPkg. MääräHinta
MALCO HRS5EV sianrengasniitit 1-7 / 16 tuumaa terästä - pakkaus 500 | AA2RYK 10Z844 HRS5EVHopeaGalvanisoitu teräs9500€91.55
MALCO HR1 sianrenkaan niitit 5/8 tuumaa - pakkaus 1250 | AE4HQH 5KNW9 HR1HarmaaGalvanisoitu teräs161250€56.04
MALCO HR1X sianrengasniitit 5/8 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AE4HQJ 5KNX0 HR1XHarmaaGalvanisoitu teräs16250€24.86
MALCO HR2 Hog Ring Staples 3/4 tuumaa - Pakkaus 1000 | AE4HQK 5KNX1 HR2HarmaaGalvanisoitu teräs141000€81.59
MALCO HR2X Hog Ring Staples 3/4 tuumaa - Pakkaus 200 | AE4HQL 5KNX2 HR2XHarmaaGalvanisoitu teräs14200€21.12
MALCO HR4 sianrenkaan niitit 1-3 / 16 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AE4HQM 5KNX3 HR4HarmaaGalvanisoitu teräs14500€44.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO HRA5EV Hog Ring -niitit 1-7/16 tuumaa alumiinia - 500 kpl pakkaus
€120.30 /pakkaus