Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO FBS2BX -vaahtolevyn niitti 2 1/2 tuumaa - pakkaus 300 | AB9EJX 2CJZ8

MALCO FBS2BX vaahtomuoviniitti 2 1/2 tuumaa - 300 kpl

Varastossa
Tuote: AB9EJX Malli: FBS2BXRistiviite: 2CJZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtolevyn niitit
VäriMusta
rakentaminenNylon
Kruunun leveys (tuumaa)3/4
Jalan pituus2.5 "
TyyppiErittäin terävä kaksoispiikkilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPkg. MääräHinta
MALCO FBS1BX -vaahtolevyn niitti 1 1/2 tuumaa - pakkaus 300 | AB9EJW 2CJZ7 FBS1BX1.5 "300€98.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO FBS2BX vaahtomuoviniitti 2 1/2 tuumaa - 300 kpl
€95.01 /pakkaus