Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO FBS1BX -vaahtolevyn niitti 1 1/2 tuumaa - pakkaus 300 | AB9EJW 2CJZ7

MALCO FBS1BX vaahtomuoviniitti 1 1/2 tuumaa - 300 kpl

Varastossa
Tuote: AB9EJW Malli: FBS1BXRistiviite: 2CJZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtolevyn niitit
VäriMusta
rakentaminenNylon
Kruunun leveys (tuumaa)3/4
Jalan pituus1.5 "
TyyppiErittäin terävä kaksoispiikkilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPkg. MääräHinta
MALCO FBS2BX -vaahtolevyn niitti 2 1/2 tuumaa - pakkaus 300 | AB9EJX 2CJZ8 FBS2BX2.5 "300€96.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO FBS1BX vaahtomuoviniitti 1 1/2 tuumaa - 300 kpl
€102.60 /pakkaus