TENNSCO BS5-151812-1SD Box Locker hiekka 15 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 66 tuuman korkeus | AH9AZH 39FN77

TENNSCO BS5-151812-1SD Box Locker hiekka 15 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 66 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH9AZH Malli: BS5-151812-1SDRistiviite: 39FN77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiRiippulukko
perintöMukana
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(1) Leveä
Kaapin oven tyyppilouvered
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus10.625 "
Avausleveys12.625 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys15 "
eläinViisi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TENNSCO BK5-121512-1MG Laatikkokotelo koottuna 10-13/16 tuuman korkeus | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK5-121512-3MG -laatikkokaappi, koottamaton, 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK6-121512-1MG -laatikkokaappi kokoonpanematta 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€491.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK6-121512-3MG -laatikkokaappi, koottamaton, 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "78 "36 "€1,203.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK5-121512-1SD -rasiakaappi, koottamaton 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDRiippulukkoKokoonpanematonHiekka13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK5-121512-3SD -rasiakaappi, koottamaton, 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDRiippulukkoKokoonpanematonHiekka13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK6-121512-1SD -laatikkokaappi kokoonpanematta 6-tasoinen 12 tuuman leveys | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDRiippulukkoKokoonpanematonHiekka13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€491.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BS5-151812-1SD Box Locker hiekka 15 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 66 tuumaa korkeus
€628.41 / yksikkö