MAKITA TW1000 iskevä jakoavain, 738 ft-lb kiinnitysmomentti, 738 ft-lb irrotusmomentti, 1 | CT2CXL 1GUB3

MAKITA TW1000 iskevä jakoavain, 738 ft-lb kiinnitysmomentti, 738 ft-lb irrotusmomentti, 1

Varastossa
Tuote: CT2CXL Malli: TW1000Ristiviite: 1GUB3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,851.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA TW0200 iskevä jakoavain, 150 ft-lb kiinnitysmomentti, 150 ft-lb irrotusmomentti | CT2CXB 14F190 TW0200€426.39
MAKITA TW0350 iskevä jakoavain, 258 ft-lb kiinnitysmomentti, 258 ft-lb irrotusmomentti | CT2CXC 14F191 TW0350€478.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA TW1000 iskevä jakoavain, 738 ft-lb kiinnitysmomentti, 738 ft-lb irrotusmomentti, 1
€1,851.85 / yksikkö