SPEEDAIRE Kaksitoiminen ISO-ilmasylinteri, ISO MX0 -kiinnitys, 100 mm: n reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 100mm , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: ISO Mini , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Max. Paine: 145 psi , Kiinnitys: ISO MX0 , Männän materiaali: POM , Portin koko: 1 / 2 " , Rodin halkaisija: 25mm , Tangon kierteen pituus: 40mm , Tangon kierteen koko: M20 x 1.5 " , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -4 - 176 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliMagneettimäntäKokonaispituusMännänvarren materiaaliTahtiHinta (ei alv)
A
5 VMC9
Ei389mmKotelo karkaistu, kromattu teräs160mm€583.75
A
5 VMD1
Kyllä479mmKromattu kotelo karkaistua terästä250mm€623.87
A
5 VMD0
Kyllä429mmKromattu kotelo karkaistua terästä200mm€608.65
A
5 VMC8
Kyllä329mmKromattu kotelo karkaistua terästä100mm€543.69
A
5 VMC7
Kyllä279mmKromattu kotelo karkaistua terästä50mm€543.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?