Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA T-01725 Iskuporanteräsarja 70 osaa | AA6LFQ 14F189

MAKITA T-01725 Iskuporanteräsarja 70 kpl

Varastossa
Tuote: AA6LFQ Malli: T-01725Ristiviite: 14F189

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorakone
Palojen lukumäärä70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA T-01725 Iskuporanteräsarja 70 kpl
€68.57 / yksikkö