Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA PV7001C pystysuora hiomakone 7 tuuman | AA6LFE 14F176

MAKITA PV7001C Pystyhiomakiillotuskone 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LFE Malli: PV7001CRistiviite: 14F176

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakiillottaja
Ampeeria7.9
Vahvistimet @ 120V7.9
Laakeritpallo
Kahvan muotoiluPistooli
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM600 - 2000
Pad Size7
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko5/8
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus8.25 "
Työkalun paino4.8 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA 9237C -hiomakone 7 tuumaa 0 - 3000 kierrosta minuutissa | AH3XUN 33TD44 9237C€440.50
MAKITA 9237CX3 hiomakone 7 tuumaa 0-3000 10.0 V | AH6VXC 36JA07 9237CX3€447.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA PV7001C Pystyhiomakiillotuskone 7 tuumaa
€445.32 / yksikkö