Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA GC01ZC tiivistepistooli, 12VDC, patruuna, 29 unssia | CT2CAR 787NV1

MAKITA GC01ZC Caulk Gun, 12VDC, Cartridge, 29 oz

Varastossa
Tuote: CT2CAR Model: GC01ZCRistiviite: 787NV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA XGC01Z tiivistepistooli, 18VDC, patruuna, 10 unssia | CT2CAP 20UJ22 XGC01Z€417.83
MAKITA XGC01ZB tiivistepistooli, 18VDC, patruuna/makkarapakkaus, 20 unssia | CT2CAQ 20UJ23 XGC01ZB€486.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA GC01ZC Caulk Gun, 12VDC, Cartridge, 29 oz
€256.24 / yksikkö