HALLOWELL HBR9636123-3S-P-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 96 x 36 x 123 9000 Lb | AG6FYM 35UT15

HALLOWELL HBR9636123-3S-P-PB Bulkkiteline -käynnistysyksikkö 96 x 36 x 123 9000 Lb

Tuote: AG6FYM Malli: HBR9636123-3S-P-PBRistiviite: 35UT15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,916.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Säädettävä lisäys3"
Palkin kapasiteetti3000 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti3000 lb
VäriTummansininen / Vaaleanharmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus123 "
Kantavuus9000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.46
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
HALLOWELL HBR482487-3S-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 48 x 24 x 87 11 400 lb | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 lb3800 lbEi eristetty24 "87 "11,400 lb48 "€886.90
HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Irtotavaratelineen käynnistin 60 x 24 x 123 10 500 lb | AG6FKV 35UR17 HBR6024123-3S-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn24 "123 "10,500 lb60 "€1,170.63
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Irtotavaratelineen käynnistin 60 x 36 x 123 10 500 lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn36 "123 "10,500 lb60 "€1,460.89
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Irtotavaratelineen käynnistin 60 x 48 x 123 10 500 lb | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn48 "123 "10,500 lb60 "€1,587.94
HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 60 x 24 x 87 10 500 lb | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 lb3500 paunaaJohdin24 "87 "10,500 lb60 "€1,507.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Irtotavaratelineen käynnistin 72 x 24 x 123 10 500 lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 lb3500 paunaaTeräs24 "123 "10,500 lb72 "€1,649.98
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Irtotavaratelineen käynnistin Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 lb3500 paunaaTeräs36 "123 "10,500 lb72 "€1,974.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HBR9636123-3S-P-PB Bulkkiteline -käynnistysyksikkö 96 x 36 x 123 9000 Lb
€1,916.68 / yksikkö