MAKITA DA4000LR Oikeakulmaporasarja, 120 Vac, 1/2 tuuman istukan koko | CT2CPH 14F081

MAKITA DA4000LR Oikeakulmaporasarja, 120 Vac, 1/2 tuuman istukan koko

Varastossa
Tuote: CT2CPH Malli: DA4000LRRistiviite: 14F081

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€633.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA DA3010F pora, avain, 2, 400 rpm vapaa nopeus, 4 A virta, 120VAC, 3/8 tuuman istukan koko | CT2CBL 1GML2 DA3010FIstukka€495.73
MAKITA DA4031 Oikeakulmaporasarja, 120 Vac, 1/2 tuuman istukan koko, 12.3 Lb työkalun paino | CT2CPJ 14F082 DA4031Porauspakkaus€746.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA DA4000LR Oikeakulmaporasarja, 120 Vac, 1/2 tuuman istukan koko
€633.11 / yksikkö