Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO4900V Arkin viimeistelyhiomakone 1/2 tuumaa 2.9 A | AA6LCU 14F067

MAKITA BO4900V arkkiviimeistelyhiomakone 1/2 tuumaa 2.9 A

Varastossa
Tuote: AA6LCU Malli: BO4900VRistiviite: 14F067

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria2.9
Vahvistimet @ 120V2.9
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM4000 ja 10,000
Kiertorata minuutissa4000-10000
Pad Size1/2 arkkia
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus11.375 "
Työkalun paino6 lb
Hiekkapaperin tyyppi1/2 "arkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)22.2
Laivan pituus (cm)38.51
Laivan leveys (cm)14
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMPad SizeTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA BO3710 Arkkiviimeistelyhiomakone 1/3 tuumaa 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 arkkia10 "3.5 lb€123.27
MAKITA BO5041K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 5 tuuman alusta | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb€208.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO4900V arkkiviimeistelyhiomakone 1/2 tuumaa 2.9 A
€394.49 / yksikkö