Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO5041K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 5 tuuman alusta | AA6LCY 14F071

MAKITA BO5041K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 5 tuuman alusta

Varastossa
Tuote: AA6LCY Malli: BO5041KRistiviite: 14F071

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria3.0
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM4000 - 12000
Kiertorata Dia.1 / 8 "
Kiertorata minuutissa4000-12000
Pad Size5
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus10.875 "
Työkalun paino3.5 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

Makita BO5041K säädettävänopeuksinen satunnaiskiertohiomakonetta käytetään pintojen tasoittamiseen hiomalla hiekkapaperilla. Se tarjoaa tasaisen ja nopean hionnan 3A moottorilla. Tämä sähkötyökalu on ihanteellinen puutyöntekijöille, viimeistelypuusepäille ja pääurakoitsijoille.

Ominaisuudet:

  • Makita BO5041K satunnaisratahiomakoneessa on säädettävä nopeussäädin, jonka avulla käyttäjä voi säätää hiontanopeutta.
  • Tässä hiomakoneessa on kumitettu kämmenkahva ja kahva, jotka lisäävät käyttäjän mukavuutta ja hallintaa.
  • Siinä on säädettävä etukahva ahtaissa paikoissa ja kulmissa hiomiseen.
  • Tässä hiomakoneessa on iso, kahden sormen liipaisinkytkin, jossa on kätevästi käsillä oleva lukituspainike jatkuvaa käyttöä varten.
  • Se tarjoaa tyynyn ohjausjärjestelmän, joka mahdollistaa tyynyn nopeuden muuttamisen, kun kytket sen päälle.
  • Tämän hiomakoneen jarrupala on suunniteltu vähentämään talttausta.
  • Hiomakoneessa on suuri pölynkeräysjärjestelmä sisäänrakennetulla tyhjiöportin sovittimella.
  • Siinä on 1/8 tuuman satunnainen rataliike tasaisen hionnan ja pyörteetön viimeistelyn takaamiseksi.
  • Se koostuu ylimitoista, tiivistetyistä kuulalaakereista työkalun käyttöiän pidentämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Makita-sienityynyt: Märkänä nämä sienet vähentävät pölyn kertymistä ja hankaavat vähemmän pintaa.
  • Makitan hiomalaikat: Näiden kiekkojen halkaisija on 5 tuumaa, ja niissä on valkoisen alumiinioksidin hankaavia rakeita kestävyyden ja terävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paperipölypussi asennetaan?

A.

  • Aseta pölypussi pussin pidikkeeseen.
  • Työnnä etupuolen kiinnityspahvi pidikkeen uraan etupuoli ylöspäin.
  • Paina kartongin yläosaa kiinnittääksesi sen kynsiin.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus hionnan aikana?

A.

  • Pidä työkalusta tukevasti kiinni äläkä anna työkalun käydä ilman valvontaa.
  • Älä käytä vettä työkappaleen pinnalle.
  • Käytä tätä työkalua hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Tarkista ennen käyttöä, ettei tyynyssä ole murtumia tai halkeamia.

K. Kuinka hiomalaikka asennetaan?

A.

  • Poista tyynystä kaikki lika tai vieraat esineet.
  • Irrota hiomalaikan taustapaperi.
  • Kohdista hiomalaikan reiät tiiviisti tyynyn kanssa ja kiinnitä se.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMPad SizeTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA BO3710 Arkkiviimeistelyhiomakone 1/3 tuumaa 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 arkkia10 "3.5 lb€123.27
MAKITA BO4900V Arkin viimeistelyhiomakone 1/2 tuumaa 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 ja 10,0001/2 arkkia11.375 "6 lb€394.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO5041K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 5 tuuman alusta
€208.02 / yksikkö