Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO3710 Arkkiviimeistelyhiomakone 1/3 tuumaa 1.7 A | AA6LCQ 14F064

MAKITA BO3710 arkkiviimeistelyhiomakone 1/3 tuumaa 1.7 A

Varastossa
Tuote: AA6LCQ Malli: BO3710Ristiviite: 14F064
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
€123.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria1.7
Vahvistimet @ 120V1.7
Laakeritpallo
Johto6 jalkaa 6 "
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM11,000
Kiertorata minuutissa11000
Pad Size1/3 arkkia
NopeustyyppiYksi
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus10 "
Työkalun paino3.5 lb
Hiekkapaperin tyyppi1/3 "arkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMPad SizeTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA BO4900V Arkin viimeistelyhiomakone 1/2 tuumaa 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 ja 10,0001/2 arkkia11.375 "6 lb€394.49
MAKITA BO5041K:nopeuksinen satunnaiskiertohiomakone, 5 tuuman alusta | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb€208.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO3710 arkkiviimeistelyhiomakone 1/3 tuumaa 1.7 A
€123.27 / yksikkö