Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA B-63080 kuppiharja, 3 tuuman harjan halkaisija, ei karan reiän kokoa, 1/4 tuuman hiomavarren koko | CT2CMH 55FD06

MAKITA B-63080 Cup Brush, 3 Inch Brush Dia, No Arbor Arbor Hole Size, 1/4 Inch Abrasive Shank Size

Varastossa
Tuote: CT2CMH Malli: B-63080Ristiviite: 55FD06
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
€28.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup-harja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA A-98435 kuppiharja, 2 3/4 tuuman harjan halkaisija, 5/8 tuumaa -11 karan reiän koko | CT2CMC 55FC82 -98435€66.52
MAKITA A-98457 kuppiharja, 2 3/4 tuuman harja, M10 X 1.25 mm Karan reiän koko | CT2CMD 55FC84 -98457€62.99
MAKITA A-98441 kuppiharja, 2 3/4 tuuman harja, M10 X 1.25 mm Karan reiän koko | CT2CME 55FC83 -98441€45.44
MAKITA A-98398 kuppiharja, 3 tuuman harjan halkaisija, 5/8 tuuman -11 karan reiän koko, ei vartta hiontavarren koko | CT2CMF 55FC78 -98398€48.68
MAKITA A-98382 kuppiharja, 3 tuuman harjan halkaisija, M10 X 1.25 mm:n karan reiän koko, ei vartta, hiomavarren koko | CT2CMG 55FC77 -98382€45.22
MAKITA A-98463 kuppiharja, 4 tuuman harjan halkaisija, 5/8 tuuman -11 karan reiän koko, ei vartta hiontavarren koko | CT2CMJ 55FC85 -98463€78.68
MAKITA A-98407 kuppiharja, 4 tuuman harjan halkaisija, 5/8 tuumaa -11 karan reiän koko, ei vartta hiontavarren koko | CT2CMK 55FC79 -98407€70.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA B-63080 Cup Brush, 3 Inch Brush Dia, No Arbor Arbor Hole Size, 1/4 Inch Abrasive Shank Size
€28.15 / yksikkö