Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA B-43290 Hollow Socket 3 tuuman pituus 1/4 tuuman kuusiokanta | AH9MUV 40KG34

MAKITA B-43290 Ontto kanta 3 tuumaa pituus 1/4 tuumaa kuusio

Varastossa
Tuote: AH9MUV Malli: B-43290Ristiviite: 40KG34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto mutterit
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä
Kuusiokoko9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusHinta
MAKITA B-43321 Hollow Socket 18 tuuman pituus 9/16 tuuman käyttö | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "€110.79
MAKITA B-43371 Hollow Socket 18 tuuman pituus 3/4 tuuman käyttö | AH9MUT 40KG32 B-433713 / 4 "18 "€101.68
MAKITA B-43359 Ontto hylsy 6 tuuman pituus 3/4 tuuman käyttö | AH9MUU 40KG33 B-433593 / 4 "6"€71.53
MAKITA B-43309 Hollow Socket 6 tuuman pituus 9/16 tuuman käyttö | AH9MUW 40KG35 B-433099 / 16 "6"€63.91
MAKITA B-43365 Hollow Socket 12 tuuman pituus 3/4 tuuman asema | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "€80.15
MAKITA B-43343 Hollow Socket 3 tuuman pituus 3/4 tuuman asema | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"€66.66
MAKITA B-43337 Hollow Socket 24 tuuman pituus 9/16 tuuman käyttö | AH9MUZ 40KG38 B-433379 / 16 "24 "€137.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA B-43290 Ontto kanta 3 tuumaa pituus 1/4 tuumaa kuusio
€61.15 / yksikkö