Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA B-43337 Hollow Socket 24 tuuman pituus 9/16 tuuman käyttö | AH9MUZ 40KG38

MAKITA B-43337 ontto kanta 24 tuumaa pituus 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9MUZ Malli: B-43337Ristiviite: 40KG38
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
€156.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto mutterit
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä
Kuusiokoko9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus24 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusHinta
MAKITA B-43321 Hollow Socket 18 tuuman pituus 9/16 tuuman käyttö | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "€111.10
MAKITA B-43371 Hollow Socket 18 tuuman pituus 3/4 tuuman käyttö | AH9MUT 40KG32 B-433713 / 4 "18 "€107.22
MAKITA B-43359 Ontto hylsy 6 tuuman pituus 3/4 tuuman käyttö | AH9MUU 40KG33 B-433593 / 4 "6"€77.39
MAKITA B-43290 Hollow Socket 3 tuuman pituus 1/4 tuuman kuusiokanta | AH9MUV 40KG34 B-432909 / 16 "3"€67.49
MAKITA B-43309 Hollow Socket 6 tuuman pituus 9/16 tuuman käyttö | AH9MUW 40KG35 B-433099 / 16 "6"€72.29
MAKITA B-43365 Hollow Socket 12 tuuman pituus 3/4 tuuman asema | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "€86.09
MAKITA B-43343 Hollow Socket 3 tuuman pituus 3/4 tuuman asema | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"€69.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA B-43337 ontto kanta 24 tuumaa pituus 9/16 tuumaa
€156.54 / yksikkö