Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA B-35069 Nutsetter Tatara Steel 7/16 tuumaa | AH2KQM 29FX27

MAKITA B-35069 Nutsetter Tatara Steel 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2KQM Malli: B-35069Ristiviite: 29FX27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MAKITA B-35047 Mutteritatara teräs 5/16 tuumaa | AH2KQL 29FX25 B-350475 / 16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA B-35069 Nutsetter Tatara Steel 7/16 tuumaa
€5.26 / yksikkö