MAKITA B-35047 Mutteritatara teräs 5/16 tuumaa | AH2KQL 29FX25

MAKITA B-35047 Nutsetter Tatara Steel 5/16 tuumaa

Tuote: AH2KQL Malli: B-35047Ristiviite: 29FX25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MAKITA B-35069 Nutsetter Tatara Steel 7/16 tuumaa | AH2KQM 29FX27 B-350697 / 16 "€5.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA B-35047 Nutsetter Tatara Steel 5/16 tuumaa