Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 764363-5 3/4 tuuman ulompi syvähiha TC-pultille | AD7EUA 4DZJ8

MAKITA 764363-5 ulompi syvä holkki 3/4 tuumaa Tc-pultille

Varastossa
Tuote: AD7EUA Malli: 764363-5Ristiviite: 4DZJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlompi syvähiha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 764363-5 ulompi syvä holkki 3/4 tuumaa Tc-pultille
€277.48 / yksikkö