Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 4329K pistosaha | CT2DHB 14F004

MAKITA 4329K Pistosaha

Varastossa
Tuote: CT2DHB Malli: 4329KRistiviite: 14F004

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA JV0600K Pistosaha | CT2DHA 34G792 JV0600K€224.70
MAKITA 4350FCT-pistosaha, 6.3 A virta, kiertorata, 2800 Max. Iskuja minuutissa, 1 tuuman iskun pituus | CT2DHC 14F005 4350 XNUMX FCT€386.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 4329K Pistosaha
€153.75 / yksikkö