MAKITA 195386-6 Hiomakoneen pölykiinnike 7 tuumaa | AD3NNW 40K410

MAKITA 195386-6 Hiomakoneen pölysovitin 7 tuumaa

Tuote: AD3NNW Malli: 195386-6Ristiviite: 40K410

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pölyn kiinnitys
Suojuksen tyyppiPölynkeräys
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 195386-6 Hiomakoneen pölysovitin 7 tuumaa