MAKITA 1806B Höylä, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tuumaa | AA6RZU 14U127

MAKITA 1806B höylä, 10.9 A, 15000 6 RPM, 3-4/XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6RZU Malli: 1806BRistiviite: 14U127

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,328.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä
Vahvistimet @ 120V10.9
LaakeritPallo ja rulla
Leikkauksen syvyys1/16 tuumaa
Ei kuormitusta RPM15000
Työkalun pituus20.25 "
Työkalun paino19.8 paunaa
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6925
Laivan korkeus (cm)20.9
Laivan pituus (cm)61.32
Laivan leveys (cm)32.31
HS-koodi8465920037
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen karkeiden ja epätasaisten puureunojen tasoittamiseen, lattiapalkkien tasoittamiseen ja puupintojen kapenemiseen
    • 10.9 Tehokas moottori, joka tuottaa 15000 rpm parantaa suorituskykyä
    • 2-teräinen leikkuupää tuottaa 30000 leikkausta minuutissa ja varmistaa nopean materiaalin poiston
    • Lukituspainike estää kytkimen tahattoman avautumisen ja tarkasti työstetty alumiinipohja, tukeva pohjalevy lisää vakautta
    • Oikein kohdistetut etu- ja takakahvat tasapainoiseen käyttöön
    • Mukana teroituspidike, jakoavain, ohjaussääntö, kolmion muotoinen sääntö, teräsarja ja puinen työkalukotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VeräEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoLeveysPkg. MääräHinta
MAKITA KP0800K höyläsarja 3-1 / 4 tuumaa 6.5 ​​A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5höylä1700011.25 "5.7 lb3.25 "1€278.25
MAKITA KP0810 höylä 3-1 / 4 tuumaa 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5höylä1600011.375 "7.3 lb3.25 "1€405.64
MAKITA KP312 höylä, 12-1 / 4 tuumaa, 15 A | AA6LEZ 14F144 KP31215höylä12000---1€3,830.75
MAKITA 1912B höylä 4-3 / 8 tuumaa | AA6RZV 14U128 1912B7.5höylä1600014 "9.3 lb4.38 "1€568.75
MAKITA D-17223 höyläteräsarja kovametalli, 3-1/4 tuuman koko | CT2DCC 24Y428 D-17223-Lisävaruste----1€82.18
MAKITA 793346-8 Höylänterä Malli 2012 Ja 2012Nb, 2012/2012NB, Teräs | CT2DCE 24Y423 793346-8-höylä----1€85.97
MAKITA D-70910 Höylänterä, 1805B, Teräs, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Terä----1€75.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 1806B höylä, 10.9 A, 15000 6 RPM, 3-4/XNUMX tuumaa
€1,328.25 / yksikkö