MAKITA KP312 höylä, 12-1 / 4 tuumaa, 15 A | AA6LEZ 14F144

MAKITA KP312-höylä, 12-1/4 tuumaa, 15 A

Varastossa
Tuote: AA6LEZ Malli: KP312Ristiviite: 14F144

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,649.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä
Ampeeria15
Vahvistimet @ 120V15
Leikkausleveys12-1 / 4 tuumaa
Leikkauksen syvyys1 / 8 "
Ei kuormitusta RPM12000
Nopeus12000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.77
Laivan korkeus (cm)32.99
Laivan pituus (cm)65
Laivan leveys (cm)51
HS-koodi8465920037
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Makita KP312 on kevyt höylä, joka pystyy tasoittamaan jopa 12-1 / 4 tuuman leveät ja 1/8 tuuman syvät pinnat yhdellä kertaa.
    • Siinä on uritettu Poly-V-hihna tehokasta voimansiirtoa varten ja etutela, jolla voidaan helposti liikkua karkeilla pinnoilla.
    • Tämä puun muotoiluun ja muihin raskaisiin puunjalostussovelluksiin suunniteltu Makita-höylä toimii tehokkaalla 15 A: n moottorilla, joka pystyy tuottamaan jopa 12000 r / min nopeudet.
    • Tämän höylän suuri poistokouru tarjoaa suuren lastun purkausnopeuden, mikä estää edelleen tukkeutumisen märiltä tai kuivilta hakkeilta.
    • Toinen Makita-höylä, joka pystyy toimittamaan nopeudet jopa 8500 rpm, on myös saatavilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VeräEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoLeveysPkg. MääräHinta
MAKITA KP0800K höyläsarja 3-1 / 4 tuumaa 6.5 ​​A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5höylä1700011.25 "5.7 lb3.25 "1€269.39
MAKITA KP0810 höylä 3-1 / 4 tuumaa 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5höylä1600011.375 "7.3 lb3.25 "1€405.64
MAKITA 1806B Höylä, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tuumaa | AA6RZU 14U127 1806B10.9höylä1500020.25 "19.8 paunaa6.75 "1€1,245.56
MAKITA 1912B höylä 4-3 / 8 tuumaa | AA6RZV 14U128 1912B7.5höylä1600014 "9.3 lb4.38 "1€536.81
MAKITA D-17223 höyläteräsarja kovametalli, 3-1/4 tuuman koko | CT2DCC 24Y428 D-17223-Lisävaruste----1€100.21
MAKITA 793346-8 Höylänterä Malli 2012 Ja 2012Nb, 2012/2012NB, Teräs | CT2DCE 24Y423 793346-8-höylä----1€104.97
MAKITA D-70910 Höylänterä, 1805B, Teräs, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Terä----1€77.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA KP312-höylä, 12-1/4 tuumaa, 15 A
€3,649.25 / yksikkö