PÄÄSUODATIN INC. MF0899004 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG6ACL 77680473

PÄÄSUODATIN INC. MF0899004 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus

Tuote: CG6ACL Malli: MF0899004Ristiviite: 77680473 '
€45.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Korkeus5.59
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto MAHLE 77680473

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0899001 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG6ACH 77680440 MF08990011.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€27.51
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0899002 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG6ACJ 77680457 MF08990021.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€29.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0899003 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CG6ACK 77680465 MF08990031.85 "9.68 "1.004 "1.85 "€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0899005 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 10.03 tuumaa | CG6ACM 77680481 MF08990053.287 "10.03 "1.866 "3.287 "€66.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0899006 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 14.68 tuumaa | CG6ACN 77680499 MF08990063.287 "14.681.866 "3.287 "€89.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0899007 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG6ACP 77680507 MF08990071.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€49.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0899008 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 6.77 tuumaa | CG6ACQ 77680515 MF08990081.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€53.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0899004 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus
€45.67 / yksikkö