PÄÄSUODATIN INC. MF0898997 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CG6ACD 77680390

PÄÄSUODATIN INC. MF0898997 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus

Tuote: CG6ACD Malli: MF0898997Ristiviite: 77680390 '
€89.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus9.68 "
mikronia10
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto MAHLE 77680390

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0898992 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CG6ABY 77680333 MF08989921.85 "9.68 "1.004 "1.85 "€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898993 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG6ABZ 77680341 MF08989931.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€29.29
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0898994 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG6ACA 77680358 MF08989943.287 "5.59 "1.866 "3.287 "€45.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898995 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CG6ACB 77680366 MF08989953.287 "10.031.866 "3.287 "€66.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898996 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG6ACC 77680382 MF08989961.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€49.94
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0898998 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG6ACE 77680408 MF08989983.287 "5.591.866 "3.287 "€85.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898999 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 10.03 tuumaa | CG6ACF 77680416 MF08989993.287 "10.03 "1.866 "3.287 "€145.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0898997 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus
€89.35 / yksikkö