PÄÄSUODATIN INC. MF0898983 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CG6ABN 77680150

PÄÄSUODATIN INC. MF0898983 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus

Tuote: CG6ABN Malli: MF0898983Ristiviite: 77680150 '
€37.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Korkeus9.68 "
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto MAHLE 77680150

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0898981 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG6ABL 77680135 MF08989811.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€28.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898982 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG6ABM 77680143 MF08989821.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€30.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898984 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG6ABP 77680168 MF08989843.287 "5.59 "1.866 "3.287 "€46.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898985 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, korkeus 10.03 tuumaa | CG6ABQ 77680176 MF08989853.287 "10.031.866 "3.287 "€71.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898986 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CG6ABR 77680184 MF08989863.287 "14.68 "1.866 "3.287 "€92.46
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0898987 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG6ABT 77680192 MF08989871.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0898988 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG6ABU 77680200 MF08989881.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€54.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0898983 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus
€37.13 / yksikkö