MAIN FILTER INC. MF0897181 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZVX RHR185G20B

PÄÄSUODATIN INC. MF0897181 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus

Tuote: CG4ZVX Malli: MF0897181Ristiviite: RHR185G20B '
€75.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.346 "
Pohja OD2.362 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus20
Korkeus11.634
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC RHR185G20B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0897015 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZTU WG672 MF089701511.634€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897016 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG4ZTV 0185R020BNHC MF089701611.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897017 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG4ZTW 0185R020BN2HC MF089701711.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0897018 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897019 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG4ZTY 0185R020ON MF089701911.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0897020 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897021 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZUA 0185R020BN3HCV MF089702111.634€75.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0897181 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus
€75.45 / yksikkö