MAIN FILTER INC. MF0897017 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG4ZTW 0185R020BN2HC

PÄÄSUODATIN INC. MF0897017 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.634 tuuman korkeus

Tuote: CG4ZTW Malli: MF0897017Ristiviite: 0185R020BN2HC '
€75.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.346 "
Pohja OD2.362 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus11.634 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 0185R020BN2HC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0897015 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZTU WG672 MF089701511.634€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897016 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG4ZTV 0185R020BNHC MF089701611.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0897018 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897019 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG4ZTY 0185R020ON MF089701911.634 "€75.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0897020 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634€75.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897021 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZUA 0185R020BN3HCV MF089702111.634€75.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0897022 Vaihtosuodatin, lasi, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG4ZUB 0185R020BN2HCV MF089702211.634€75.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0897017 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 20 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.634 tuuman korkeus
€75.45 / yksikkö