MAIN FILTER INC. MF0887730 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 12.91 tuumaa | CG4XXF H0201RK2010MM

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4XXF Malli: MF0887730Ristiviite: H0201RK2010MM'
€97.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.58 "
Pohja OD3.46 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus12.91 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.58 "
Ylin OD3.46 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus MAHLE H0201RK2010MM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODHalkeilupaineKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0585821 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 16.142 tuuman korkeus | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615397 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.67 tuuman korkeus | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615450 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 5.67 tuuman korkeus | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615478 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 5.67 tuuman korkeus | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615482 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 5.67 tuuman korkeus | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617439 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617440 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€97.69 / yksikkö