MAIN FILTER INC. MF0851047 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CG4PWG

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4PWG Malli: MF0851047
€91.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.681 "
Kutista paine363
Halkeilupaine363 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko586 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.83 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia75
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.913 "
Ylin OD3.681 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0199093 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CF7NTD 390Z275A MF0199093586 neliömetriä Tuumaa7.83 "€91.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0199095 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 12.59 tuuman korkeus | CF7NTE 390Z375A MF0199095954 neliömetriä Tuumaa12.59€104.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223641 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 7.83 tuuman korkeus | CF7TDE P174562 MF0223641586 neliömetriä Tuumaa7.83 "€91.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223642 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 12.59 tuuman korkeus | CF7TDF P174563 MF0223642954 neliömetriä Tuumaa12.59€104.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0419569 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 7.83 tuuman korkeus | CF9KAH XH02084 MF0419569586 neliömetriä Tuumaa7.83 "€91.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0419601 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 12.59 tuuman korkeus | CF9KBK XH02092 MF0419601954 neliömetriä Tuumaa12.59€104.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0833928 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 12.59 tuuman korkeus | CG4KER P14563 MF0833928954 neliömetriä Tuumaa12.59€104.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€91.54 / yksikkö