MAIN FILTER INC. MF0849722 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 4.84 Inch Height | CG4NMC

PÄÄSUODATIN INC. MF0849722 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus

Tuote: CG4NMC Malli: MF0849722
€22.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko6.25
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko156 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus4.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.063 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004948 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 neliömetriä Tuumaa€50.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005104 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 neliömetriä Tuumaa€26.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006375 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 neliömetriä Tuumaa€25.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006564 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006791 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 33.46 tuuman korkeus | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 neliömetriä Tuumaa€166.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006920 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009877 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 neliömetriä Tuumaa€50.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0849722 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus
€22.53 / yksikkö