MAIN FILTER INC. MF0006375 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QVM

PÄÄSUODATIN INC. MF0006375 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus

Tuote: CF6QVM Malli: MF0006375
€25.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Koko3.58
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko90 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004948 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 neliömetriä Tuumaa€50.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005104 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 neliömetriä Tuumaa€26.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006564 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006791 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 33.46 tuuman korkeus | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 neliömetriä Tuumaa€166.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006920 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009877 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 neliömetriä Tuumaa€50.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009878 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6RUU MF00098789.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006375 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus
€25.52 / yksikkö