MAIN FILTER INC. MF0849071 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CG4NJP HP102L18149WB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4NJP Malli: MF0849071Ristiviite: HP102L18149WB '
€310.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko3192 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HY-PRO HP102L18149WB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0849061 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CG4NJJ HP101L18149WB MF0849061€310.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€310.63 / yksikkö