MAIN FILTER INC. MF0714917 Hydraulisuodatin, Selluloosan/vedenpoisto, 5 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 17.99 tuumaa | CG4EDV HP101213L1812MB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4EDV Malli: MF0714917Ristiviite: HP101213L1812MB '
€71.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.126 "
Pohja OD6.083 "
Koko95.70
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatSelluloosan/veden poisto
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko2392 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.126 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HY-PRO HP101213L1812MB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0003934 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003989 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 14.48 tuuman korkeus | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003990 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004104 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004134 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004248 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 14.48 tuuman korkeus | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004318 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€71.36 / yksikkö