GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MC1H2A0 Keskipakopumppu 3 hv | AE2KKK 4XW89

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1H2A0 Keskipakopumppu 3 hv

Varastossa
Tuote: AE2KKK Malli: 1MC1H2A0Ristiviite: 4XW89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,651.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria9/4.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head38 @ 120 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head32-44 GPM @ 126-106 Ft
Tyhjennystulppapohja
VelvollisuusJatkuva
kehys48
GPM vettä @ 100 Ft. pää46
GPM vettä @ 110 Ft. pää40
GPM vettä @ 120 Ft. pää34
GPM vettä @ 130 Ft. pää26
GPM vettä @ 140 Ft. pää10
GPM vettä @ 60 Ft. pää63
GPM vettä @ 70 Ft. pää59
GPM vettä @ 80 Ft. pää55
GPM vettä @ 90 Ft. pää51
Kotelo316L
HP3
Hz60
Juoksupyörä Dia.6-1 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaali316L
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine50 psi
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head63 @ 60 Ft.
Maks. Pää142 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Maks. Tietty painovoima1
Pienin GPM @ Head10 @ 140 Ft.
Moottorin kotelo3PH-ODP
Moottorin kierrosluku3500
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys48
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto45 askelta
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliMekaaninen akseli, ruostumatonta terästä, Buna N hiili / keraamiset osat
TiivistetyyppiTyyppi 6
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
TyyppiSulje kytketty
Jännite208-230/460
Voluuttimateriaali316L
Kostutetut materiaalit316L SS, 303 SS, hiili, keraaminen, Buna N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 -pumppu Keskipakopumppu 7.5 hv | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Valurauta€4,987.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 -pumppu keskipakopumppu 5 hv | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Valurauta€4,297.49
GOULDS-VESITEKNIIKKA 3BF1J1A0 Keskipakopumppu 5 hv | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Valurauta€4,273.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH -pumppu keskipakopumppu 3 hv | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Valurauta€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,918.38
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,913.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Valurauta€2,142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1H2A0 Keskipakopumppu 3 hv
€1,651.58 / yksikkö