MAIN FILTER INC. MF0714539 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 36.25 tuuman korkeus | CG4DNX 1263776

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG4DNX Malli: MF0714539Ristiviite: 1263776 '
€368.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.799 "
Pohja OD5.65 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus36.25 "
mikronia3
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD5.65 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 1263776

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0025808 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6TEM MF0025808Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057046 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.465 tuuman korkeus | CF6VVA MF0057046Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057047 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 18.465 tuuman korkeus | CF6VVB MF0057047Ulkopuolella1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057056 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVG MF0057056Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057057 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VVH MF0057057Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058199 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 7.953 tuuman korkeus | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058209 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton-tiiviste, 12.677 tuuman korkeus | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€368.24 / yksikkö