Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2307 Sokka, Clip 0.064 X 1-1/8 Koko, 50Pk | AC2UFC 2MVN7

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2307 sokka, pidike 0.064 X 1-1/8 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2UFC Malli: WWG-BPXS-2307Ristiviite: 2MVN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.1 / 2 "
Pituus1.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 16 "
TyyppiHiusneulat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2307 sokka, pidike 0.064 X 1-1/8 koko, 50 pk
€22.71 /pakkaus