MAIN FILTER INC. MF0627138 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.72 tuuman korkeus | CG3XZU 6183776

PÄÄSUODATIN INC. MF0627138 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 14.72 tuuman korkeus

Tuote: CG3XZU Malli: MF0627138Ristiviite: 6183776 '
€91.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.28 "
Pohja OD5.689 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus5
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus14.72
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.28 "
Ylin OD5.689 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus AGIE 6183776

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0005079 Hydraulisuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.72 tuuman korkeus | CF6QKL MF000507914.72 "€91.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503309 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.72 tuuman korkeus | CG2GWB MF050330914.72€91.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503310 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 14.72 tuuman korkeus | CG2GWC WP606 MF050331014.72 "€91.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503455 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, Korkeus 14.72 tuumaa | CG2GXL HF6353 MF050345514.72 "€91.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613678 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.72 tuuman korkeus | CG3TKY MF061367814.72€91.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0627138 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 14.72 tuuman korkeus
€91.79 / yksikkö