MAIN FILTER INC. MF0617435 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTP 1268085

PÄÄSUODATIN INC. MF0617435 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 8.661 tuuman korkeus

Tuote: CG3WTP Malli: MF0617435Ristiviite: 1268085 '
€69.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.579 "
Pohja OD3.465 "
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus10
Korkeus8.661
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.579 "
Ylin OD3.465 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 1268085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0318942 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.37 tuuman korkeus | CF8DXT 0330D010Y MF03189423.563 "6.37 "1.898 "3.563 "€143.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617429 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTH WX452 MF06174293.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617431 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, vitonitiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTK RHK151M10B MF06174313.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617432 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.661 tuumaa | CG3WTL 0151RK010MM MF06174323.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617433 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, vitonitiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTM 0151RK010MMV MF06174333.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617434 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTN 01268085 MF06174343.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617436 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.661 tuumaa | CG3WTQ 01272265 MF06174363.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0617435 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 8.661 tuuman korkeus
€69.70 / yksikkö