MAIN FILTER INC. MF0318942 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.37 tuuman korkeus | CF8DXT 0330D010Y

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8DXT Malli: MF0318942Ristiviite: 0330D010Y '
€143.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.563 "
Koko48.29
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen koko493 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.37 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.563 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus HYDAC/HYCON 0330D010Y

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0617429 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTH WX452 MF06174293.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617431 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, vitonitiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTK RHK151M10B MF06174313.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617432 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.661 tuumaa | CG3WTL 0151RK010MM MF06174323.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617433 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, vitonitiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTM 0151RK010MMV MF06174333.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617434 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTN 01268085 MF06174343.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617435 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG3WTP 1268085 MF06174353.465 "8.6611.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617436 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.661 tuumaa | CG3WTQ 01272265 MF06174363.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€143.66 / yksikkö