DEWALT DWS535B Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 4800 rpm Max. Terän nopeus | CH6NZX 423K68

DEWALT DWS535B Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 4800 rpm Max. Terän nopeus

Varastossa
Tuote: CH6NZX Malli: DWS535BRistiviite: 423K68

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria15A
Kulma0 - 53 astetta Vasen.
Leikkurin koko5 / 8 "
Viiste pysähtyy22.5 astetta ja 45 astetta.
Terä Dia.7 1 / 4 "
Terän puoliVasemmalle.
Jarrujen tyyppisähköinen
Johdon pituus8 ft.
Levyn nopeus (RPM)4800 RPM
Drive TypeMato ajaa
Kahvan tyyppiD-rengas
Virtalähdecorded
ShapePyöreä
Kengän materiaaliMagnesium
Työkalun pituus13 "
Työkalun paino13.8 lbs.
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS535B Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli, 4800 rpm Max. Terän nopeus
€340.59 / yksikkö